pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LMT1011FDB TURIS MINI1.0 5.5W 230VAC 2700K DIF BIA - MT1011FDB

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A raggio libero

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070651744

Codice prodotto

L&LMT1011FDB

Cod. produttore

MT1011FDB

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A raggio libero

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
II

Tipo cablaggio:

EVG

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

1.5 mm

Adatto per potenza lampada:

6...6 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

42 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

42 mm

lunghezza di installazione:

37...0 mm

Built-in larghezza:

37...0 mm

Altezza di installazione:

66...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Turis Mini 1.0 - Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); corpo in alluminio anticorodal anodizzato lega EN AW 6060, ghiera in lamiera, schermo in plexiglass; finitura: bianco; 1 power LED multichip; 6W - 230Vac; alimentatore incluso e cablato; incluso cavo di 0,30 m; ottica diffusa; colore LED: bianco - 2700K; grado di protezione: IP40, IP44 installato; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006;classe di isolamento II; peso: 0,15 kg; dimensioni: 42x42x66 mm; foro d'incasso: 37x37 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: cassaforma per muratura WC3107. LED bianco 6W 2700K.