pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LMT10019DB TURIS MINI1.0_HC 4.5W 24VDC 40K DIF BIA - MT10019DB

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LMT10019DB TURIS MINI1.0_HC 4.5W 24VDC 40K DIF BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A raggio libero

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070743289

Codice prodotto

L&LMT10019DB

Cod. produttore

MT10019DB

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A raggio libero

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

1.5 mm

Adatto per potenza lampada:

4.5...4.5 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

61 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

61 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

460...0 lm

lunghezza di installazione:

53...0 mm

Built-in larghezza:

53...0 mm

Altezza di installazione:

78...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto);4,5W - 24Vdc. Flusso sorgente: 460 lm. Colore Bianco. 4000K.