L&L LUCE E LIGHT - L&LMP20009SI MOBYP2.0 25W 24VDC 4000K 21 INOX - MP20009SI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Colore del corpo - Acciaio inox
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Orientabile
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449076245206
Codice prodotto
L&LMP20009SI
Cod. produttore
MP20009SI
Produttore
L&L
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Acciaio inox
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Orientabile
Tensione nominale:
24...24 V
Materiale del corpo:
Acciaio inox
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro esterno:
155 mm
Altezza/profondità:
107 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Adatto per potenza lampada:
20...20 W
Colore luce:
Bianco
Lunghezza:
173 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1078...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no