pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LME17005MN ESEM MINI 1.7 2W 24VDC 3000K 27 NERO - ME17005MN

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079624039

Codice prodotto

L&LME17005MN

Cod. produttore

ME17005MN

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

400 mm

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

240 mm

Lunghezza:

340 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

145...0 lm

Colore del riflettore:

Nero

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Esem Mini 1.7 codice: ME17005MN incasso downlight da interno a incasso (soffitto, mensola) Potenza: 2W Alimentazione: 24Vdc Flusso sorgente: 145 lm (3000K) Flusso emesso: 125 lm (3000K, 27°) 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 3000K Ottiche: 27° orientabile ±20° Materiale: corpo in alluminio Finiture: nero Finitura RAL su richiesta Spessore della superficie d’incasso: min 5 mm, max 25 mm alimentatore non incluso inclusi 2 cavi unipolari di 0,50 m Grado di protezione: IP20 Temperatura di esercizio: 0°C — +45°C Temperatura massima apparecchio: 40°C (Ta 25°C) Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classe di isolamento: III Peso: 70 g Dimensioni: Ø40x24 mm Foro d’incasso: Ø35 mm Volume tecnico per dissipazione: Ø90x60 mm Classe di consumo energetico: A / A+ / A++.Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.