pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LME16009MB ESEM MINI 1.6 2W 24VDC 4000K 27 BIANCO - ME16009MB

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079624008

Codice prodotto

L&LME16009MB

Cod. produttore

ME16009MB

Produttore

L&L

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Orientabilita':

Non regolabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Colore del riflettore:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

145...0 lm

Lunghezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Altezza/profondità:

310 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Esem Mini 1.6 codice: ME16009MB incasso downlight da interno a incasso (soffitto, mensola) Potenza: 2W Alimentazione: 24Vdc Flusso sorgente: 145 lm (3000K) Flusso emesso: 125 lm (3000K, 27°) 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 4000K Ottiche: 27° Materiale: corpo in alluminio Finiture: bianco Finitura RAL su richiesta Spessore della superficie d’incasso: min 5 mm, max 25 mm alimentatore non incluso inclusi 2 cavi unipolari di 0,50 m Grado di protezione: IP20 Temperatura di esercizio: 0°C — +45°C Temperatura massima apparecchio: 40°C (Ta 25°C) Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classe di isolamento: III Peso: 45 g Dimensioni: Ø31x25 mm Foro d’incasso: Ø27 mm Volume tecnico per dissipazione: Ø90x60 mm Classe di consumo energetico: A / A+ / A++.Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.