L&L LUCE E LIGHT - L&LME11129SA ESEM MINI 1.1 2W 500MA 4000K 14 ALL - ME11129SA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Colore del corpo - Alluminio
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449078547353
Codice prodotto
L&LME11129SA
Cod. produttore
ME11129SA
Produttore
L&L
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
39.5 mm
Altezza/profondità:
1.5 mm
Adatto per potenza lampada:
2...2 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Colore luce:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
Altezza di installazione:
22.5...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no


