pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LMB11009DI BRIGHT MINI1.1 1.2W 24V 40K DIF INOX - MB11009DI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 30 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024957617

Codice prodotto

L&LMB11009DI

Cod. produttore

MB11009DI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

30 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

41 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

Larghezza:

35 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Lunghezza:

35 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Apparecchi da incasso a LED da esterni o interni, ideale per illuminazione architetturale, d’accento o segnapasso, caratterizzati da un design semplice ed elegante. I materiali utilizzati unitamente all’alto grado di protezione ne consentono un vasto utilizzo per molte applicazioni, sia in esterno a terra o parete che in interno a pavimento, parete e soffitto. Incassi calpestabili e carrabili. Corpo in acciaio Inox AISI 316L. Ghiera in acciaio Inox AISI 316L. Schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di elevato spessore. LED 1.2W 24Vdc 4000K. Ottica: diffuso.