pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LLY10105ZE LYSS1.0 5W 230VAC 3000K 10 X180 BIA - LY10105ZE

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078578968

Codice prodotto

L&LLY10105ZE

Cod. produttore

LY10105ZE

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K
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
I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

54 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Adatto per potenza lampada:

5...5 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

92 mm

Lunghezza:

130 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

96...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Proiettore da esterno; 5W – 230Vac 50Hz; 2 power LED; 3000K; CRI: 75÷85; ottica: trasparente 10°x180°; flusso totale: 196 lm (5W 3000K); corpo in alluminio presso fuso lega EN AB 47100, schermo in vetro serigrafato; finitura: bianco opaco RAL9003; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; dotato di sistema IPS; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP65; grado di resistenza all'impatto IK05; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio: piastra di fissaggio regolabile (+5°); classe di isolamento I; peso: 0,70kg; dimensioni: 130x92x54mm; collegamento 230Vac 50Hz; alimentatore integrato; accessori: cassaforma WC0301, contenitore per connessioni WD0500E/WD0500F/WD0500R/WD0500H.