pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LLT280009LNV LITUS2.8 24VDC 2,5W 4000K 48 VETRO - LT280009LNV

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 72 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070232158

Codice prodotto

L&LLT280009LNV

Cod. produttore

LT280009LNV

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

72 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Altezza/Profondità di inserimento:

11 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Diametro esterno:

58 mm

Apparecchio cablato:

no

Adatto per potenza lampada:

2.5...2.5 W

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

73 mm

Carico max.:

1000 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

168...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Incasso uplight da esterno; a incasso (soffitto, parete, pavimento). 2,5W. 4000K. 48°. 168 lm.