pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LLT25326MNV LITUS2.5 700MA 7W RGB 34 VETRO - LT25326MNV

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

  • Altezza/Profondità di inserimento - 12 mm

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078116351

Codice prodotto

L&LLT25326MNV

Cod. produttore

LT25326MNV

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Altezza/Profondità di inserimento:

12 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

RGB

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

Larghezza:

72 mm

Larghezza di montaggio:

74 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

74 mm

Carico max.:

1000 kg

Lunghezza di montaggio:

74 mm

Corrente nominale:

500...500 mA

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

311...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

72 mm

Incasso uplight da esterno; a incasso (soffitto, parete, pavimento). 5W. RGB. 34°. 311 lm