L&L LUCE E LIGHT - L&LLT24021FDNV LITUS2.4HC 24VDC 7W 2700K DIF VETRO - LT24021FDNV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Diametro foro montaggio ad incasso - 72 mm
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
7449078265172
Codice prodotto
L&LLT24021FDNV
Cod. produttore
LT24021FDNV
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Diametro foro montaggio ad incasso:
72 mm
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Altezza/Profondità di inserimento:
11 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Diametro esterno:
58 mm
Apparecchio cablato:
no
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza/profondità:
74 mm
Carico max.:
1000 kg
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
657...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)