L&L LUCE E LIGHT - L&LLT170005MNV LITUS1.7 24VDC 2,5W 3000K 22 VETRO - LT170005MNV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Nero
Altezza/Profondità di inserimento - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077826558
Codice prodotto
L&LLT170005MNV
Cod. produttore
LT170005MNV
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Altezza/Profondità di inserimento:
12 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Apparecchio cablato:
no
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
sì
Larghezza:
47 mm
Larghezza di montaggio:
48 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza/profondità:
63 mm
Carico max.:
1000 kg
Lunghezza di montaggio:
48 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
168...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
48 mm