pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LLT111015FNV LITUS1.1HC 700MA 2W 3000K 30 VETRO - LT111015FNV

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 35 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070791808

Codice prodotto

L&LLT111015FNV

Cod. produttore

LT111015FNV

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

35 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Altezza/Profondità di inserimento:

47 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

Larghezza:

47 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

12 mm

Carico max.:

1000 kg

Corrente nominale:

700...700 mA

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

224...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

47 mm

Litus 1.1 . Incasso uplight da esterno; a incasso (soffitto, parete, pavimento). 2W. 3000 K. 30°. 224 lm. 700mA. quadro