pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LLR20105AF LIRA2.0 12W 230VAC 3000K ASIM GRI - LR20105AF

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074465767

Codice prodotto

L&LLR20105AF

Cod. produttore

LR20105AF

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Tipo di copertura:

Lamelle

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per potenza lampada:

12...12 W

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

209 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1512...0 lm

Segnapasso da esterno; su superficie (parete); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, schermo in vetro; finitura: grigio, power LED; 12W - 230Vac. 1512 lm. 3000 K