pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LLR10105AF LIRA1.0 6W 230VAC 3000K ASIM GRI - LR10105AF

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa - sì

  • Idoneo per l'installazione su superfici - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021220479

Codice prodotto

L&LLR10105AF

Cod. produttore

LR10105AF

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Tipo di copertura:

Disco

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Larghezza:

124 mm

Segnapasso da esterno; 6W - 230Vac 50Hz; matrice di power LED; 3000K; CRI: >80; ottica asimmetrica; flusso totale: 368 lm (3000K); corpo in alluminio presso fuso lega EN AB 47100, schermo in vetro micro prismatizzato; finitura: grigio; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP65; grado di resistenza all'impatto IK08; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio: mediante piastra posteriore di fissaggio, cassaforma WC0301 per installazione a parete; classe di isolamento I; peso: 0,53kg; dimensioni: 124x101x32mm; collegamento 230Vac 50Hz; alimentatore integrato; accessori: cassaforma WC0301.