pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LLN21125AS LINE2.1 2W 500MA 3000K DIF SAT - LN21125AS

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nichel

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071564357

Codice prodotto

L&LLN21125AS

Cod. produttore

LN21125AS

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nichel

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

no

Corrente nominale:

500...500 mA

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

55 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

42...0 lm

Larghezza di montaggio:

45 mm

LINE 2.1 . Linea di apparecchi a LED, ad incasso e a parete, per interno ed esterno, pensati per illuminazione di scale, corridoi, camminamenti e marciapiedi. Grazie alla loro emissione luminosa a fascio diffuso verso il basso diventano la soluzione ideale anche come luci di cortesia. Corpo in lamiera. Flangia esterna in lamiera verniciata. Finitura: Nichel satinato. Lampada: LED 2W 42Lm 3000K Diffusa.