L&L LUCE E LIGHT - L&LLN11125AS LINE1.1 2W 500MA 3000K DIF SAT - LN11125AS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Altro
Colore del corpo - Altro
Tipo di copertura - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
7449071278056
Codice prodotto
L&LLN11125AS
Cod. produttore
LN11125AS
Produttore
L&L
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Altro
Colore del corpo:
Altro
Tipo di copertura:
Senza
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Corrente nominale:
500...500 mA
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
145...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
60 mm
Larghezza di montaggio:
38 mm