pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LLM10000FZT LYSS MINI1.0 3W 24VDC 2700K 8 X160 COR - LM10000FZT

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Colore del corpo - Altro

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079623834

Codice prodotto

L&LLM10000FZT

Cod. produttore

LM10000FZT

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Altro

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

40 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

3...3 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

62 mm

Lunghezza:

73 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

246...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Proiettore da esterno; su superficie (davanzale, arco, angolo); corpo in tecnopolimero termoconduttivo. 3W. 24 VDC. 2700 K. 8° x 160°. corten. 246 lm