pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LLE11119DAV ICE LED1.1 1W 350MA 4000K DIF VETRO - LE11119DAV

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 1 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Altezza/profondità - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

84 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449078933439

Codice prodotto

L&LLE11119DAV

Cod. produttore

LE11119DAV

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

1 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Altezza/profondità:

40 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Altro

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Colore luce:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Lunghezza:

60 mm

Larghezza:

60 mm

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Corrente nominale:

350...350 mA

Apparecchio a incasso da esterno o interno; calpestabile; 1W - 220/350mA; 1 power LED; 4000K; CRI: 75÷85; luce diffusa; corpo in alluminio anodizzato, schermo in vetro temprato opalino ad elevato spessore; finitura: vetro sabbiato opalino; temperatura diesercizio: -10°C +45°C; dotato di sistema IPS (utilizzare corrugato Ø20 min); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP67; Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con cassaforma WC0411; classe di isolamento III; peso 0,38kg; dimensioni 60x60x55mm; collegamento in serie con cavo 1,5m Ø6,2 H05RN-F 2x0,75; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile.