pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LL126405C WALL1 3.5W 230VAC 3000K CROM 6X400 - L126405C

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Cromo

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077649164

Codice prodotto

L&LL126405C

Cod. produttore

L126405C

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Cromo

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

500 mm

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Diametro esterno:

15 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

83...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Lampada da lettura; 2W - 230Vac 50Hz; 1 power LED; bianco 3000K; CRI: 75÷85; ottica variabile e regolabile; flusso totale: 83 lm (3000K a 500mA); corpo in lega di alluminio pressofuso EN AB 47100, schermo in PMMA; finitura: cromato; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP20; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio della basetta con viti e tasselli, possibilità di uscita cavo posteriore; classe di isolamento II; peso 0,30kg Ø6 400mm, dimensioni: Ø15x50mm, stelo flessibile piastrina Ø49mm; collegamento 230Vac 50Hz; alimentatore integrato alla spina.