pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LKR1010109MB KORA 1.0 3.5W 230VAC 35 4000K BIANCO - KR1010109MB

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073566830

Codice prodotto

L&LKR1010109MB

Cod. produttore

KR1010109MB

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro:

30 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Riflettore:

Bianco

Adatto per luce d'emergenza:

no

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Altezza/profondità:

380 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

120...0 lm

Adatto per potenza lampada:

3.5...3.5 W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Sospensione da interno; su superficie (soffitto) con rosone; Potenza: 3,5W; Alimentazione: 230Vac; Flusso sorgente: 184 lm. 4000K.35°.