L&L LUCE E LIGHT - L&LKA34105TF KOCCA3.4 40W 230VAC 3000K 7° GRI - KA34105TF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449075929152
Codice prodotto
L&LKA34105TF
Cod. produttore
KA34105TF
Produttore
L&L
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Resistenza agli urti:
IK07
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
150 mm
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Larghezza:
150 mm
Angolo di emissione:
A fascio estremamente stretto 5-10°
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
170 mm
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per potenza lampada:
40...40 W
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
727...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


