L&L LUCE E LIGHT - L&LKA32115FT KOCCA3.2 36W 230VAC 3000K 30 CORT - KA32115FT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Altro
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449073310075
Codice prodotto
L&LKA32115FT
Cod. produttore
KA32115FT
Produttore
L&L
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Resistenza agli urti:
IK05
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
170 mm
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Larghezza:
150 mm
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
150 mm
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Colore luce:
Bianco
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per montaggio a parete:
sì
efficienza luminosa della lampada:
31.58...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1137...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


