pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LKA32105FE KOCCA3.2 21W 230VAC 3000K 30 BIA - KA32105FE

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078656000

Codice prodotto

L&LKA32105FE

Cod. produttore

KA32105FE

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Resistenza agli urti:

IK05

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

170 mm

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Larghezza:

150 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

150 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

631...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Applique da interno o esterno; 20W (5 LED) - 230Vac 50Hz; 5+5 power LED; 3000K; CRI: 75÷85; ottiche: 30°; flusso totale: 631 lm; corpo in alluminio pressofuso, schermo emissione in vetro temprato e serigrafato; finitura: verniciatura per esterni -bianco; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP65; grado di resistenza all'impatto IK05; Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con viti e tasselli; classe di isolamento I; peso 3,50kg; dimensioni 150x150x170mm; collegamento 230Vac 50Hz, con cavo fornito di muffola stagna al gel per cablaggi in esterni; alimentatore integrato.