L&L LUCE E LIGHT - L&LKA12105KE KOCCA1.2 7W 230VAC 3000K 70 BIA - KA12105KE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8001024731217
Codice prodotto
L&LKA12105KE
Cod. produttore
KA12105KE
Produttore
L&L
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Resistenza agli urti:
IK06
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
120 mm
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Larghezza:
100 mm
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
100 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
102...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no


