L&L LUCE E LIGHT - L&LGN240115R1H GINKO2.4 HC 7W 24VDC 30K 9 -36 ANTR - GN240115R1H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Antracite
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Orientabilita' - Non regolabile
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449079623384
Codice prodotto
L&LGN240115R1H
Cod. produttore
GN240115R1H
Produttore
L&L
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Antracite
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
24...24 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Diametro esterno:
54 mm
Altezza/profondità:
58 mm
Resistenza agli urti:
IK09
Adatto per potenza lampada:
7...7 W
Colore luce:
Bianco
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
657...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no