pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LGN200215TH GINKO2.0 HC 7W 24VDC 30K 11 ANTR - GN200215TH

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Antracite

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078967052

Codice prodotto

L&LGN200215TH

Cod. produttore

GN200215TH

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Antracite

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Diametro esterno:

54 mm

Altezza/profondità:

58 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto per potenza lampada:

7...7 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

657...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Proiettore da esterno; su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto). 7W. 24 VDC. 3000 K. 11°. Colore Antracite. 657 lm