L&L LUCE E LIGHT - L&LGK60105DF GEKO6.0 8W+8W 230VAC 3000K DIF GRI - GK60105DF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 16 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
395 Kg CO₂-eq
EAN
7449074836963
Codice prodotto
L&LGK60105DF
Cod. produttore
GK60105DF
Produttore
L&L
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
16 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Lunghezza:
170 mm
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Larghezza:
100 mm
Angolo di emissione:
A raggio libero
Esecuzione della griglia:
Ultra brillante
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
100 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per potenza lampada:
8...8 W
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
531...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


