pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LGK5011FDE GEKO5.0 16W 230VAC 2700K DIF BIA - GK5011FDE

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Marrone

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070710632

Codice prodotto

L&LGK5011FDE

Cod. produttore

GK5011FDE

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Marrone

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Resistenza agli urti:

IK07

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Lunghezza:

170 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

100 mm

Angolo di emissione:

A raggio libero

Esecuzione della griglia:

Ultra brillante

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

100 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

16...16 W

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1120...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Applique da esterno; su superficie (parete); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, schermo in vetro extrachiaro temprato sabbiato e serigrafato. 16 W. 2700 K. Colore Bianco. 1120 lm