pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LGK50115DH GEKO5.0 16W 230VAC 3000K DIF ANTR - GK50115DH

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079324977

Codice prodotto

L&LGK50115DH

Cod. produttore

GK50115DH

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Resistenza agli urti:

IK07

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

100 mm

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Larghezza:

170 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

100 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

531...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Applique da interno o esterno; 16W - 230Vac 50Hz; matrice power LED; 3000K; CRI: 75÷85; luce diffusa; flusso totale: 531 lm; corpo in alluminio presso-fuso lega EN AB 47100, schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di spessore 4mm; finitura: antracite outdoor; trattamento di verniciatura per esterni con polveri epossidiche, pre-trattamento antiossidante con processo Nanoceramico per la passivazione in preverniciatura di materiale ferroso, zincato e alluminio, resistenza al test di nebbia salina di 1000H; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP65; grado di resistenza all'impatto IK07; Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con una piastra di fissaggio mediante viti e tasselli, disponibile accessorio distanziale; classe di isolamento I; peso 1,90kg; dimensioni 170x100x100mm; collegamento 230Vac 50Hz, con cavo fornito con muffola stagna al gel per cablaggi in esterni; alimentatore integrato; accessori disponibili: distanziale WD0300E, WD0300G, WD0300H, WD0300R.