pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LFS111005LF FLORI1.1 7W 230VAC 3000K 36 GRI - FS111005LF

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024228618

Codice prodotto

L&LFS111005LF

Cod. produttore

FS111005LF

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

sì

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

60 mm

Altezza/profondità:

201 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Adatto per potenza lampada:

7...7 W

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

164 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Flori 1.1 - Proiettore da interno ed esterno; orientabile 325°; su superficie (soffitto, parete, pavimento); corpo in alluminio, schermo in vetro temprato e serigrafato; finiture: grigio; 1 power LED High Intensity; 7W - 230Vac; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm; flusso emesso: 340 lm (3000K, CRI 80), 296 lm (3000K, CRI 90); ottica: 36°; colore LED: bianco - 3000K; versioni CRI 80 e CRI 90; grado di protezione: IP66; grado di resistenza: IK06; dotato di sistemaIPS e PID; temperatura di esercizio: -20°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I (230Vac); peso 1,10 kg; dimensioni Ø60x163,5x147 mm; accessori: nido d'ape,cannocchiale standard, cannocchiale asimmetrico, alette frangiluce nere, picchetti per installazione a terra, picchetto per installazione a parete. LED bianco 7W 3000K 36°.