pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LFS101005XH FLORI1.0 7W 230VAC 3000K 45 X10 ANTR - FS101005XH

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Antracite

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073774655

Codice prodotto

L&LFS101005XH

Cod. produttore

FS101005XH

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Antracite

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

sì

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

60 mm

Altezza/profondità:

139 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Adatto per potenza lampada:

7...7 W

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

146 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Flori 1.0 - Proiettore da interno ed esterno; orientabile 250°; su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto); corpo in alluminio anticorodal lega 6082, schermo in vetro extrachiaro trasparente temprato e serigrafato; finiture: antracite; 1 power LED High Intensity; 7W - 230Vac; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm; flusso totale: 366 lm (3000K, CRI =80), 296 lm (3000K, CRI =90); ottica: 45°x10°; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP66; grado di resistenza: IK06; dotato di sistema IPS integrato nel pressacavo, controllo temperatura NTC, PCB tropicalizzata; temperatura di esercizio: -20°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I (230Vac); peso 0,80 kg; dimensioni Ø60x146x139 mm; accessori: picchetto WP0100, picchetti per installazione a terra WP1001 e WP1002, picchetto per installazione a muro WP1003, nido d’ape WH0203, cannocchiale standard WB1001, cannocchiale asimmetrico WB1002, alette frangiluce WB1003. LED bianco 7W 3000K 45°x10°.