pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LFR12509MEC EYES3.0 2W 500MA 4000K 20 CROM - FR12509MEC

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Cromo

  • Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079622684

Codice prodotto

L&LFR12509MEC

Cod. produttore

FR12509MEC

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Cromo

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

35 mm

Altezza/profondità:

34 mm

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

103...0 lm

Corrente nominale:

500...500 mA

Altezza di installazione:

2.5...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Apparecchi da incasso a LED ideali per illuminazione di accento e di effetto. Eyes 3.0 possono essere realizzati in differenti finiture, temperature colore ed ottiche, con l’obiettivo di farne la soluzione più adatta per ogni tipo di ambiente. La vasta potenzialità d'uso di questi incassi e specialmente l'utilizzo del LED, favorisce nuove idee applicative in ambienti domestici, alberghieri e commerciali, lasciando al progettista un'ampia libertà nell'illuminazione generale, puntuale e scenografica. 20°. 4000 K. Colore Cromo. 2W. 103lm