L&L LUCE E LIGHT - L&LFR12505MES EYES3.0 2W 500MA 3000K 20 SAT - FR12505MES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Alluminio
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449078574502
Codice prodotto
L&LFR12505MES
Cod. produttore
FR12505MES
Produttore
L&L
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
50 mm
Altezza/profondità:
2.5 mm
Adatto per potenza lampada:
2...2 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Colore luce:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
103...0 lm
Altezza di installazione:
33.5...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no