pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LFR12501LEC EYES3.0 2W 500MA BLU 40 CROM - FR12501LEC

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Cromo

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071773759

Codice prodotto

L&LFR12501LEC

Cod. produttore

FR12501LEC

Produttore

L&L

Colore del corpo:

Cromo

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

35 mm

Altezza/profondità:

34 mm

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Colore luce:

Blu

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

103...0 lm

Corrente nominale:

500...500 mA

Altezza di installazione:

2.5...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Apparecchi da incasso a LED ideali per illuminazione di accento e di effetto. Eyes 3.0 possono essere realizzati in differenti finiture, temperature colore ed ottiche, con l’obiettivo di farne la soluzione più adatta per ogni tipo di ambiente. La vasta potenzialità d'uso di questi incassi e specialmente l'utilizzo del LED, favorisce nuove idee applicative in ambienti domestici, alberghieri e commerciali, lasciando al progettista un'ampia libertà nell'illuminazione generale, puntuale e scenografica. 40°. Blu. Colore Cromo. 2W. 103lm