pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LF37009MS EYES3.7 6W 24VDC 4000K 24 SAT - F37009MS

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Nichel

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073447030

Codice prodotto

L&LF37009MS

Cod. produttore

F37009MS

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Nichel

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

EVG

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

50 mm

Adatto per potenza lampada:

6...6 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

Altezza di installazione:

45...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Eyes 3.7 - ¿Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); corpo in alluminio anodizzato lega EN AW 6082, ghiera in ottone; finitura: satinato; 3 power LED; 6W - 24Vdc; incluso cavo in PVC di 1,5 m FROR 2x0,35 Ø3,5 mm; ottica: 24°; colore LED: bianco - 4000K; grado di protezione: IP40; dotato di sistema EPS; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,20 kg; dimensioni ø50x55 mm; foro d'incasso ø43 mm; volume tecnico per dissipazione: ø140x90 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer; accessori: cassaforma WC1500, cassaforma WC1501. LED bianco 6W 4000K 24V 24°.