L&L LUCE E LIGHT - L&LF36005LC EYES3.6 2W 24VDC 3000K 40 CROM - F36005LC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Cromo
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Orientabilita' - Orientabile
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449072557914
Codice prodotto
L&LF36005LC
Cod. produttore
F36005LC
Produttore
L&L
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Cromo
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Orientabilita':
Orientabile
Tensione nominale:
24...24 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro esterno:
36 mm
Altezza/profondità:
36 mm
Adatto per potenza lampada:
2...2 W
Colore luce:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
103...0 lm
Altezza di installazione:
2.5...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no