pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LF32509LEC EYES3.1 6W 500MA 4000K 50 CROM - F32509LEC

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Cromo

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078466241

Codice prodotto

L&LF32509LEC

Cod. produttore

F32509LEC

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Cromo

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

40 mm

Altezza/profondità:

55 mm

Adatto per potenza lampada:

6...6 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

436...0 lm

Corrente nominale:

500...500 mA

Altezza di installazione:

2.5...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); Potenza: max 6W; Alimentazione: max 500mA; Flusso sorgente: 436 lm. 4000 K. 50°. Colore cromo. 500 mA