pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LF32506MB EYES3.1 6W 500MA RGB 24 BIA - F32506MB

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073303572

Codice prodotto

L&LF32506MB

Cod. produttore

F32506MB

Produttore

L&L

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

40 mm

Altezza/profondità:

55 mm

Adatto per potenza lampada:

6...6 W

Colore luce:

RGB

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

308...0 lm

Corrente nominale:

500...500 mA

Altezza di installazione:

2.5...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); Potenza: max 6W; Alimentazione: max 500mA; Flusso sorgente: 308 lm. RGB. 24°. Colore Bianco. 500 mA