L&L LUCE E LIGHT - L&LF32500LES EYES3.1 6W 500MA 5000K 50 SAT - F32500LES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 5000...5000 K
Colore del corpo - Alluminio
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077474407
Codice prodotto
L&LF32500LES
Cod. produttore
F32500LES
Produttore
L&L
Temperatura di colore correlata:
5000...5000 K
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
50 mm
Altezza/profondità:
2.5 mm
Adatto per potenza lampada:
6...6 W
Colore luce:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
Altezza di installazione:
42.5...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no


