L&L LUCE E LIGHT - L&LES41005MB ESEM4.1 14W 230VAC 3000K 20 BIA - ES41005MB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079260138
Codice prodotto
L&LES41005MB
Cod. produttore
ES41005MB
Produttore
L&L
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Ultra brillante
Diametro esterno:
89 mm
Altezza/profondità:
1.5 mm
Adatto per potenza lampada:
14...14 W
Colore luce:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
955...0 lm
Altezza di installazione:
93.5...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no


