L&L LUCE E LIGHT - L&LES4010FMBR ESEM4.0 14W 230VAC 2700K 20 BIA 10V/P - ES4010FMBR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Non regolabile
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449079960717
Codice prodotto
L&LES4010FMBR
Cod. produttore
ES4010FMBR
Produttore
L&L
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
230...230 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
750 mm
Altezza/profondità:
20 mm
Adatto per potenza lampada:
14...14 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
1050 mm
Lunghezza:
600 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1219...0 lm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no