pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LES40105LN ESEM4.0 14W 230VAC 3000K 40 NERO - ES40105LN

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079960700

Codice prodotto

L&LES40105LN

Cod. produttore

ES40105LN

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

230...230 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

750 mm

Altezza/profondità:

20 mm

Adatto per potenza lampada:

14...14 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

1050 mm

Lunghezza:

600 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1219...0 lm

Colore del riflettore:

Nero

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Esem 4.0 codice: ES40105LN incasso downlight da interno a incasso (soffitto) Potenza: 14W Alimentazione: 230Vac Flusso sorgente: 1219 lm (3000K) Flusso emesso: 957 lm (3000K, 20°) 1 power LED multichip, 2 step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 3000K Ottiche: 40° Materiale: corpo e ghiera in alluminio Finiture: nero Finitura RAL su richiesta Spessore della superficie d’incasso: min 5 mm, max 25 mm alimentatore incluso incluso cavo di 0,30 m Gestione: ON/OFF Grado di protezione: IP40, IP44 installato Temperatura di esercizio: 0°C — +45°C Temperatura massima apparecchio: 40°C (Ta 25°C) Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classe di isolamento: II Peso: 500 g Dimensioni: Ø75x105 mm Foro d’incasso: Ø65 mm Volume tecnico per dissipazione: Ø190x170 mm Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.