pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LES32009LB ESEM3.2 8W 230VAC 4000K 46 BIA - ES32009LB

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076338342

Codice prodotto

L&LES32009LB

Cod. produttore

ES32009LB

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

74 mm

Altezza/profondità:

90 mm

Adatto per potenza lampada:

8...8 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

436...0 lm

Altezza di installazione:

1.5...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); corpo e ghiera in alluminio lega EN AW 6082, schermo in policarbonato. 8W. 436 lm. 4000 K. 46°. Colore Bianco