pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LES3100FLBD ESEM3.1 8W 230VAC 2700K 54 BIA D - ES3100FLBD

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079646420

Codice prodotto

L&LES3100FLBD

Cod. produttore

ES3100FLBD

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
II

Tipo cablaggio:

EVG

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

74 mm

Adatto per potenza lampada:

8...8 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

Altezza di installazione:

80...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Apparecchi da incasso a LED, ideali per illuminazione generale e di effetto. Caratterizzati da un design discreto ed elegante sono ideali per applicazioni in ambito residenziale, commerciale o luoghi di accoglienza. Esem è installabile in controsoffitti di spessore da 5 mm a 25 mm, tramite molle in Acciaio Inox. Esem 3 e 4 vengono forniti cablati con alimentatore ad alta efficienza e PFC attivo. Corpo in alluminio lega EN AW 6082 con trattamento di anodizzazione bianca; Cornicie in alluminio lega EN AW 6082 verniciata bianco opaco Ral9003. Schermo protettivo in policarbonato ad alta riflettanza. Verniciatura bianco opaco Ral9003. Il prodotto viene normalmente installato ad incasso con molle. Il prodotto propone tre tipi di ottica orientabile ± 25°: unfasciolargo. Lampada: LED 8W 230Vac 2700K . Angolo di emssione(ottica):L 54°. Colore: bianco. Disponibile mediante segnale DALI, Push o 1-10V.