L&L LUCE E LIGHT - L&LES31009MB ESEM3.1 8W 230VAC 4000K 30 BIA - ES31009MB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Girevole
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449079960632
Codice prodotto
L&LES31009MB
Cod. produttore
ES31009MB
Produttore
L&L
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Girevole
Tensione nominale:
230...230 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
740 mm
Altezza/profondità:
15 mm
Adatto per potenza lampada:
8...8 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
800 mm
Lunghezza:
640 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
512...0 lm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no