L&L LUCE E LIGHT - L&LES30105MN ESEM3.0 8W 230VAC 3000K 30 NERO - ES30105MN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Non regolabile
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449078150911
Codice prodotto
L&LES30105MN
Cod. produttore
ES30105MN
Produttore
L&L
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
230...230 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Adatto al montaggio di traverse:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Adatto per sistema di cavi:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Diametro esterno:
590 mm
Altezza/profondità:
20 mm
Adatto per potenza lampada:
8...8 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
870 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
440 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
512...0 lm
Colore del riflettore:
Nero
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Altezza di installazione:
2...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no