pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LES30105LND ESEM3.0 8W 230VAC 3000K 54 NERO D/P - ES30105LND

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079032544

Codice prodotto

L&LES30105LND

Cod. produttore

ES30105LND

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

230...230 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimming DALI:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

EVG

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Diametro esterno:

590 mm

Altezza/profondità:

20 mm

Adatto per potenza lampada:

8...8 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

870 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

440 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

512...0 lm

Colore del riflettore:

Nero

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

2...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Esem 3.0 codice: ES3010FLB incasso downlight da interno a incasso (soffitto) Potenza: 8W Alimentazione: 230Vac Flusso sorgente: 512 lm (3000K) Flusso emesso: 425 lm (3000K, 30°) 1 power LED multichip, 2 step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 3000K Ottiche: 54° Materiale: corpo e ghiera in alluminio Finiture: nero. Gestione: DALI Grado di protezione: IP44