pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LES30105LBD ESEM3.0 8W 230VAC 3000K 54 BIA D/P - ES30105LBD

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077909633

Codice prodotto

L&LES30105LBD

Cod. produttore

ES30105LBD

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K
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
II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

59 mm

Altezza/profondità:

2 mm

Adatto per potenza lampada:

8...8 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

425...0 lm

Altezza di installazione:

87...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Apparecchio a incasso da interno; 8W - 230Vac 50Hz; 1 power LED Multi-chip; 3000K; CRI: >80; ottica: 54°; flusso totale: 425 lm (3000K); corpo in alluminio lega EN AW 6012 con trattamento di anodizzazione nera, cornice in alluminio lega EN AW 6012 verniciata bianco opaco Ral9003, schermo protettivo in PMMA ad alta riflettanza; finitura: bianco, nero; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40, IP44 installato; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1secondo EN62471:2006; montaggio a incasso con molle in Acciaio Inox in controsoffitti di spessore da 5mm a 25mm; classe di isolamento II; peso 0,30kg; dimensioni ø59x89mm; foro d'incasso ø50mm; volume d'ingombro: Ø170x150mm; collegamento 230Vac 50Hz, cablato con alimentatore; dimmerazione disponibile mediante DALI, PUSH; in dotazione: alimentatore cablato,ad alta efficienza e PFC attivo; dimensioni alimentatore: 111x37x28 mm, 111x52x22 mm (1-10V + PUSH), 207x42x31 mm (DALI + PUSH).