pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LES20129SEB ESEM2.0 2W 500MA 4000K 16 BIA - ES20129SEB

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079960410

Codice prodotto

L&LES20129SEB

Cod. produttore

ES20129SEB

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

380 mm

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

490 mm

Lunghezza:

280 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

145...0 lm

Corrente nominale:

500...500 mA

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Esem 2.0 codice: ES20129SEB incasso downlight da interno a incasso (soffitto) Potenza: max 2W Alimentazione: max 500mA Flusso sorgente: 145 lm (3000K, 500mA) Flusso emesso: 122 lm (3000K, 500mA, 36°) 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 4000K Ottiche: 16° Materiale: corpo in alluminio Finiture: bianco Finitura RAL su richiesta Spessore della superficie d’incasso: min 5 mm, max 25 mm alimentatore non incluso Collegamento: in serie incluso cavo in PVC di 1,5 m FROR 2x0,35 Ø3,5 mm Grado di protezione: IP40, IP44 installato Sistemi di protezione: EPS protegge gli apparecchi per applicazioni da interno in caso di problematiche di carattere elettrico. Questa innovazione brevettata da L&L garantisce protezione elettrica da inversionedi polarità, hotplug e sovratensioni fino a 48Vdc che possono verificarsi in caso di malfunzionamenti dell’impianto elettrico Temperatura di esercizio: 0°C — +45°C Temperatura massima apparecchio: 40°C (Ta 25°C) Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classe di isolamento: III Peso: 90 g Dimensioni: Ø38x49 mm Foro d’incasso: Ø30 mm Volume tecnico per dissipazione: Ø130x90 mm Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ Accessori: WF0110 Cavo in PVC FROR 2x0,35 Ø3,5 mm Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.